Nutenspanner Nr.6495 M16x18 AMF

Artikelnummer: Z00043151
EAN: 4020772374136
Herstellernummer: 374132
AMF
Nutenspanner Nr.6495 M16x18 AMF
Inkl. Steuern: 89,24 € VE 1 Stück Netto 74,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Befestigung · Stahl · vergütet und im Brünierton angelassen B=28mm B1=17,4mm H=39mm H1=30mm L=49mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 18
SW (mm) 6
F1 (kN) 10
F2 (kN) 5
Größe 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen