Nutenstein D6323 lose 12x20mm AMF

Artikelnummer: Z00296442
EAN: 4020772071837
Herstellernummer: 71837
AMF
Nutenstein D6323 lose 12x20mm AMF
Inkl. Steuern: 29,82 € VE 1 Stück Netto 25,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loser Nutenstein Ausführung: DIN 6323, einsatzgehärtet und geschliffen. Material: Stahl C 15. Anwendung: Nach dem groben Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben. Es stören keine unten vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. Attribute: h: 14,0 mm, h1: 5,5 mm, l: 32 mm, Nennmaß der Nuten bei Maschinen b: 12 mm, Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaß der Nuten bei Maschinen b mm 12
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung mm 20
h mm 14,0
H1 mm 5,5
L mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen