Nutenstein D6323 lose 28x20mm AMF

Artikelnummer: Z00296449
EAN: 1234
Herstellernummer: 71902
Nutenstein D6323 lose 28x20mm AMF
Inkl. Steuern: 55,32 € VE 1 Stück Netto 46,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Loser Nutenstein Ausführung: DIN 6323, einsatzgehärtet und geschliffen. Material: Stahl C 15. Anwendung: Nach dem groben Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben. Es stören keine unten vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. Attribute: h: 61,5 mm, h1: 7,0 mm, l: 40 mm, Nennmaß der Nuten bei Maschinen b: 28 mm, Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaß der Nuten bei Maschinen b mm 28
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung mm 20
h mm 61,5
H1 mm 7,0
L mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen