Nutenstein DIN6323 A-18x20 lose AMF

Artikelnummer: Z00042744
EAN: 4020772071868
Herstellernummer: 71860
AMF
Nutenstein DIN6323 A-18x20 lose AMF
Inkl. Steuern: 29,46 € VE 1 Stück Netto 24,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lose · C15 einsatzgehärtet und geschliffen Anwendung: Die Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. H1=14mm H2=5,5mm H3=-mm H4=-mm L=32mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaß der Nute bei Maschine (mm) 18
Nennmaß der Nute bei Vorrichtung (mm) 20
Form A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen