Nutenstein DIN6323 B-12x12 lose AMF

Artikelnummer: Z00042740
EAN: 4020772071820
Herstellernummer: 71829
AMF
Nutenstein DIN6323 B-12x12 lose AMF
Inkl. Steuern: 18,12 € VE 1 Stück Netto 15,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lose · C15 einsatzgehärtet und geschliffen Anwendung: Die Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. H1=28,6mm H2=-mm H3=5,5mm H4=9mm L=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaß der Nute bei Maschine (mm) 12
Nennmaß der Nute bei Vorrichtung (mm) 12
Form B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen