AMF Nutenstein DIN6323 C-36x20 lose AMF

Artikelnummer: Z00042749
EAN: 4020772071912
Herstellernummer: 71910
AMF Nutenstein DIN6323 C-36x20 lose AMF
Inkl. Steuern: 63,07 € VE 1 Stück Netto 53,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lose · C15 einsatzgehärtet und geschliffen Anwendung: Die Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. H1=76,5mm H2=-mm H3=7mm H4=30mm L=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaß der Nute bei Vorrichtung 20 Millimeter
Nennmaß der Nute bei Maschine 36 Millimeter
Form C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen