Parallelanschlag-Paar 80x24,0x160mm AMF

Artikelnummer: Z00296285
EAN: 1234
Herstellernummer: 74344
Parallelanschlag-Paar 80x24,0x160mm AMF
Inkl. Steuern: 280,98 € VE 1 Stück Netto 236,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Parallelanschlag-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet und in der Höhe paarweise nach Paartoleranz IT 5 geschliffen. Absolutes Maß nach DIN 7168 mittel. Anwendung: Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Sie sind in der Dicke auf die Maschinen-Nuten mit Toleranz H 8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Zudem auch als Parallel-Unterlagen für Maschinen-Nuten verwendbar. Hinweis: Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Attribute: Abmessungen b x h x l: 24 x 80 x 160 mm, Nennmaß Toleranz DIN 7168 m h: 0,3 mm, Paartoleranz h: 0,013 mm, Toleranz h7: 0,021 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Paartoleranz h mm 0,013
Nennmaß Toleranz DIN 7168 m h mm 0,3
Toleranz h7 mm 0,021
Abmessungen b x h x l mm 24 x 80 x 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen