Parallelunterlagen Paar 4 x 12 x 100 AMF

Artikelnummer: Z00296260
EAN: 1234
Herstellernummer: 370098
Parallelunterlagen Paar 4 x 12 x 100 AMF
Inkl. Steuern: 47,17 € VE 1 Stück Netto 39,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise fein geschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Toleranz für h und b = 0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Attribute: Abmessungen b x h x l: 4 x 12 x 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen b x h x l mm 4 x 12 x 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen