AMF Parallelunterlagen-Paar Nr.6347PP 10x14x150 Präzision AMF

Artikelnummer: Z00042815
EAN: 4020772370688
Herstellernummer: 370684
AMF Parallelunterlagen-Paar Nr.6347PP 10x14x150 Präzision AMF
Inkl. Steuern: 41,69 € VE 1 Paar Netto 35,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe 0,01 mm · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,01 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 10
Länge 150 Millimeter
Höhe (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen