AMF Parallelunterlagen-Paar Nr.6348PS 12x35x150 Standard AMF

Artikelnummer: Z00042831
EAN: 4020772371722
Herstellernummer: 371724
AMF Parallelunterlagen-Paar Nr.6348PS 12x35x150 Standard AMF
Brutto Set-Preis 49,00 € Netto 41,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt · Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 35
Breite (mm) 12
Länge 150 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]