Parallelunterlagen-Paar Nr.6348PSNr.10 2x15x100 Standard AMF

Artikelnummer: Z00042834
EAN: 4020772371821
Herstellernummer: 371823
Parallelunterlagen-Paar Nr.6348PSNr.10 2x15x100 Standard AMF
Inkl. Steuern: 34,27 € VE 1 Paar Netto 28,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt · Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung · einsatzgehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Breite (mm) 2
Höhe (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen