Parallelunterlagensatz Nr.6344SP 9-23mm wellenförmig

Artikelnummer: Z00042785
EAN: 4020772372828
Herstellernummer: 372821
AMF
Parallelunterlagensatz Nr.6344SP 9-23mm wellenförmig
Inkl. Steuern: 57,72 € VE 1 Stück Netto 48,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Holzkasten · Materialdicke 0,3 mm · präzisionsgeschliffen · Federstahl gehärtet und angelassen · Höhenabstufung 2 mm · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m Vorteil: · auf der Auflagefläche bleiben keine Späne liegen · Parallelität des gespannten Werkstückes wird nicht beeinträchtigt · mehrere flache oder einzelne dünne Werkstücke können leicht gespannt werden Größe 9 - 23, Inhalt je 1 Paar: 0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 0,3x17 / 0,3x19 / 0,3x21 / 0,3x23 mm (BxH) Größe 25 - 39, Inhalt je 1 Paar: 0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 0,3x33 / 0,3x35 / 0,3x37 / 0,3x39 mm (BxH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt (Paar) 8
Länge (mm) 110
Größe 9 - 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen