Passnutenstein D6322A 16x20mm AMF

Artikelnummer: Z00296434
EAN: 4020772071585
Herstellernummer: 71589
AMF
Passnutenstein D6322A 16x20mm AMF
Inkl. Steuern: 22,91 € VE 1 Stück Netto 19,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fester Nutenstein Ausführung: Einsatzgehärtet und auf Umschlag genau geschliffen, toleranzhaltig. Material: Stahl C 15. Anwendung: Die festen Nutensteine werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden. Attribute: für Schrauben DIN 84/912: M6 x 16 , Höhe: 10 mm, Länge: 25 mm, Nennmaß der Nuten bei Maschinen b: 16 mm, Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Nennmaß der Nuten bei Maschinen b mm 16
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung mm 20
Höhe (mm) 10
für Schrauben DIN 84/912 M6 x 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen