AMF Prismenteil Nr.6540P 12-120

Artikelnummer: Z00043197
EAN: 4020772375560
Herstellernummer: 375568
AMF Prismenteil Nr.6540P 12-120
Inkl. Steuern: 417,02 € VE 1 Stück Netto 350,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120° · vergütet und brüniert Hinweis: Durch den Einsatz eines flachen Nutensteines Nr. 6322A bzw. Nr.6322B können die Spannprismen exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren. Vorteil: Optimaler Einsatz der Spannkette durch flexible Positionierung der Spannprismen in der Nut des Maschinentisches. Die Spannprismen können auch für einfache Spannaufgaben auf AMF-Aufspannplatten mit Rasterbohrungen verwendet werden. B=47mm B2=20mm F=26mm H2=80mm H3=35mm H4=5,5mm L=118mm L2=59mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

2R 80 Millimeter
Größe M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen