Querarm f. Schnellspannerf. Gr. 3 AMF

Artikelnummer: Z00296807
EAN: 4020772099534
Herstellernummer: 99531
AMF
Querarm f. Schnellspannerf. Gr. 3 AMF
Inkl. Steuern: 21,91 € VE 1 Stück Netto 18,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Querarm für Schnellspanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Anwendung: Zum gleichzeitigen Spannen von 2 kleinen Werkstücken sowie zum sicheren und festen Spannen von großen Werkstücken an 2 Punkten. Die Befestigung ist oberhalb und unterhalb des Spannarms möglich. Lieferumfang: Komplett mit vergüteten Andruckschrauben und Befestigungsschraube. Passend für Schnellspanner (Bestell-Nr. 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941 und 3949). Attribute: Gewicht: 200 g, Größe: 3 , Länge: 120 mm, Schraube DIN 933: M8 x 45 , Spannbereich: 34-100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 34-100
Schraube DIN 933 M8 x 45
Länge (mm) 120
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen