Querarm f. Schnellspannerf. Gr. 4 AMF

Artikelnummer: Z00296808
EAN: 4020772099541
Herstellernummer: 99549
Querarm f. Schnellspannerf. Gr. 4 AMF
Inkl. Steuern: 20,98 € VE 1 Stück Netto 17,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Querarm für Schnellspanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Anwendung: Zum gleichzeitigen Spannen von 2 kleinen Werkstücken sowie zum sicheren und festen Spannen von großen Werkstücken an 2 Punkten. Die Befestigung ist oberhalb und unterhalb des Spannarms möglich. Lieferumfang: Komplett mit vergüteten Andruckschrauben und Befestigungsschraube. Passend für Schnellspanner (Bestell-Nr. 3935, 3936, 3937, 3939, 3940, 3947 und 3949). Attribute: Gewicht: 370 g, Größe: 4 , Länge: 150 mm, Schraube DIN 933: M8 x 65 , Spannbereich: 40-125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 40-125
Schraube DIN 933 M8 x 65
Länge (mm) 150
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen