Richtschraubbock, Größe 70 mm, 56 - 70 mm

Artikelnummer: Z00436637
EAN: 4020772072544
Richtschraubbock, Größe 70 mm, 56 - 70 mm
Inkl. Steuern: 38,88 € VE 1 Stück Netto 32,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Richtschraubbock

Ausführung: Stahl vergütet, im Brünierton angelassen. Kugel gehärtet. Anwendung: Dieses Element eignet sich mit seiner punktförmigen Auflage besonders zum Unterstützen und Ausrichten von Freiformflächen, wie Guss- und Schmiedewerkstücke. Justiergenauigkeit ca. 0,1 mm. Vorteile: - Minimierung der Auflagereibung - Durch punktförmige Auflage werden keine Drehbewegungen übertragen - Einfache und robuste Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h-H (mm) 56 - 70
Größe (mm) 70
F max kN 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen