Schnellsp.mutter o. Bund 6332S-M20 AMF

Artikelnummer: Z00296476
EAN: 1234
Herstellernummer: 88583
Schnellsp.mutter o. Bund 6332S-M20 AMF
Inkl. Steuern: 28,52 € VE 1 Stück Netto 23,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schnellspannmutter ohne Bund Ausführung: Schnellspannmutter vergütet und verzinkt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 6. Vorteile: - Müheloses Überbrücken langer Schraubgewinde und Spannspindeln - Leichte Montage/Demontage an engen und nicht einsehbaren Stellen - Kein Suchen des Gewindes - Kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse - Keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder Rost Attribute: Gewicht: 85 g, Gewinde: M20 , M: 22,0 mm, Schlüsselweite: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
M mm 22,0
Gewinde M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen