Schraubböcke,Aluminium, Größe 100 mm, 70-100

Artikelnummer: Z00445439
EAN: 4020772075798
AMF
Schraubböcke,Aluminium, Größe 100 mm, 70-100
Inkl. Steuern: 55,68 € VE 1 Stück Netto 46,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu

Ausführung: Mit flacher Auflage und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel: Trapezgewinde, selbsthemmend mit Entsicherung. Sichere und kraftschlüssige Unterlagen für Spanneisen. Genaues und sicheres Abstützen und Ausrichten von Werkstücken jeder Art in verschiedenen Ebenen und Höhen.

Aluminium. Für empfindliche Maschinentische, Richt- und Messplatten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft max. (kN) 30
Unterteil-Ø (mm) 50
Auflagehöhe min./max. (mm) 70 - 100
Kopf-Ø (mm) 50
Größe (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen