Schraubböcke,Aluminium mit Magnetfuß, Größe 110 mm, 80-110

Artikelnummer: Z00445442
EAN: 4020772075828
Schraubböcke,Aluminium mit Magnetfuß, Größe 110 mm, 80-110
Inkl. Steuern: 97,31 € VE 1 Stück Netto 81,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Alu, mit Magnet

Ausführung: Mit flacher Auflage und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel: Trapezgewinde, selbsthemmend mit Entsicherung. Sichere und kraftschlüssige Unterlagen für Spanneisen. Genaues und sicheres Abstützen und Ausrichten von Werkstücken jeder Art in verschiedenen Ebenen und Höhen.

Aluminium mit Magnet-Fuß. Zum horizontalen und vertikalen Abstützen und Ausrichten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft max. (kN) 30
Unterteil-Ø (mm) 50
Auflagehöhe min./max. (mm) 80 - 110
Kopf-Ø (mm) 50
Größe (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen