Schraubböcke,Vergütungsstahl, Größe 210 mm, 140-210

Artikelnummer: Z00445435
EAN: 4020772072438
Schraubböcke,Vergütungsstahl, Größe 210 mm, 140-210
Inkl. Steuern: 112,10 € VE 1 Stück Netto 94,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl

Ausführung: Mit flacher Auflage und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel: Trapezgewinde, selbsthemmend mit Entsicherung. Sichere und kraftschlüssige Unterlagen für Spanneisen. Genaues und sicheres Abstützen und Ausrichten von Werkstücken jeder Art in verschiedenen Ebenen und Höhen.

Vergütungsstahl, lackiert. Hinweis: 0100 für Spanneisen mit Schlitzbreite bis 14 mm. 0200-0400 für Spanneisen mit Schlitzbreite 14 - 22 mm. 0500-0700 für Spanneisen mit Schlitzbreite 22 - 40 mm. 0800-0900 zur Unterstützung großer Werkstücke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft max. (kN) 170
Unterteil-Ø (mm) 80
Auflagehöhe min./max. (mm) 140 - 210
Abb./Ausführung Zur Unterstützung großer Werkstücke.
Kopf-Ø (mm) 70
Größe (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen