Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF

Artikelnummer: Z00296790
EAN: 1234
Herstellernummer: 94318
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schubstangenspanner, kurze Bauform Ausführung: Druck- und Zugspanner, kurze Bauform. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Zur Befestigung an Blechwänden. Zudem kann der Schubstangenspanner in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist eine Flanschbefestigung mittels Winkelfuß (Bestell-Nr. 3957) möglich. Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. Attribute: A: 12 , Andrückschraube: M8 x 35 , B: 57 , E: 25 , F1: 2,5 kN, F2: 2,5 kN, Gewicht: 320 g, Größe: 3 , H: 33 , H1: 123 , Hub: 40,0 , HW max.: 35 , HW min.: 22 , L1: 108,0 , L2: 16 , L3: 115 , M: M8 , M2: M20 x 1,5 , N: 33,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M2 M20 x 1,5
M M8
L3 115
N 33,0
L2 16
E 25
Andrückschraube M8 x 35
A 12
B 57
Hub 40,0
HW max 35
H 33
H1 123
HW min 22
L1 108,0
F1 (kN) 2,5
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen