Schutzkappe Gr. 0/0 und 0 AMF

Artikelnummer: Z00296817
EAN: 4020772099305
Herstellernummer: 99309
AMF
Schutzkappe Gr. 0/0 und 0 AMF
Inkl. Steuern: 1,55 € VE 1 Stück Netto 1,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube (Bestell-Nr. 3946) oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe. Attribute: d a: 11,0 mm, d p: 7 mm, Gewinde: M4 , Größe: 0/0 + 0 , h: 8,5 mm, h p: 4,2 mm, SW: 7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 7
d p mm 7
D A mm 11,0
h mm 8,5
h p mm 4,2
Gewinde M4
Größe 0/0 + 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen