Schutzkappe Gr. 2 AMF

Artikelnummer: Z00296819
EAN: 4020772099336
Herstellernummer: 99333
AMF
Schutzkappe Gr. 2 AMF
Inkl. Steuern: 1,64 € VE 1 Stück Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube (Bestell-Nr. 3946) oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe. Attribute: d a: 15,0 mm, d p: 10 mm, Gewinde: M6 , Größe: 2 , h: 12,0 mm, h p: 6,0 mm, SW: 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 10
d p mm 10
D A mm 15,0
h mm 12,0
h p mm 6,0
Gewinde M6
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen