Schwerer Schraubbock, Größe 460 mm, 290 - 470 mm

Artikelnummer: Z00436632
EAN: 4020772072643
AMF
Schwerer Schraubbock, Größe 460 mm, 290 - 470 mm
Inkl. Steuern: 245,12 € VE 1 Stück Netto 205,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwere Schraubböcke

Ausführung: Mit Messing-Feststellschraube und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel komplett: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Vergütungsstahl lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 65
TR (mm) 40 x 7
B2 mm 190
B1 mm 26
Hmin. - Hmax. (mm) 290 - 470
L mm 220
Größe (mm) 460
F max kN 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen