Sechskantmutter 6331S-M16 AMF

Artikelnummer: Z00296477
EAN: 4020772088118
Herstellernummer: 88112
Sechskantmutter 6331S-M16 AMF
Inkl. Steuern: 34,72 € VE 1 Stück Netto 29,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellspannmutter mit Bund Ausführung: DIN 6331. Höhe 1,5 d. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Vorteile: Lange Schraubgewinde und Spannspindeln lassen sich mühelos überbrücken. Leichte Montage bzw. Demontage auch an engen und nicht einsehbaren Stellen. Kein Suchen des Gewindes. Ein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse wird vermieden. Keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder gar Rost. Attribute: Bund-Ø: 35,5 mm, Gewinde: M16 , Höhe A: 10,4 mm, Höhe M: 23,4 mm, Maß E: 30,68 mm, Sechskant Schlüsselweite: 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant Schlüsselweite mm 27
Maß E mm 30,68
Bund-D mm 35,5
Höhe A mm 10,4
Höhe M mm 23,4
Gewinde M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen