Senkr.-Pneumatikspanner Gr. 3 Typ 6820 AMF

Artikelnummer: Z00296805
EAN: 4020772092030
Herstellernummer: 92031
Senkr.-Pneumatikspanner Gr. 3 Typ 6820 AMF
Inkl. Steuern: 182,77 € VE 1 Stück Netto 153,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pneumatik-Senkrechtspanner Ausführung: Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderbau. Ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppelt wirkend, eloxiert und austauschbar montiert. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage und Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Der Spanner ist verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Die Lagerstellen sind gefettet. Anwendung: Als Einzel- oder Reihenspanner einsetzbar und durch Maschinensteuerung unabhängig voneinander steuerbar. Somit wird die Bedienungsperson vom häufigen Spannen entlastet. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. * F3 + F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar. ** Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar. Kolben-Ø = Erforderlicher Zylinderdurchmesser für Betätigungskraft F5 bei 6 bar Betriebsdruck. Attribute: A: 8 , Andrückschraube: M8 x 45 , B: 79 , C: 20 , D: 7,5 , E: 38 , F: 19,5 , F1: 1,4 kN, F2: 2,5 kN, F3*: 0,65 kN, F4*: 1,1 kN, F5: 0,50 kN, G: 32 , Größe: 3 , H: 36,0 , H1: 152 , Höhe: 85 mm, HW max.: 14,0 , HW min.: 5,0 , I: 18 , K: 7,5 , Kolben-Ø: 32 , L1: 178 , Länge: 260 mm, N: 74,5 , Ø W: 12 , R: G1/8 , V: 68 , Vn**: 0,35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R G1/8
N 74,5
V 62,5
Vn 0,35
I 18
D W 12
C 20
Ø 7,5
E 38
Andrückschraube M8 x 45
A 8
B 79
F 19,5
HW max 14,0
H 36,0
H1 152
HW min 5,0
Kolben-D 32
L1 178
K 7,5
F1 (kN) 1,4
F2 (kN) 2,5
F3 kN 0,65
F4 kN 1,1
F5 kN 0,50
Größe 3
g 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen