Senkr.-Spanner 6800 Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00296730
EAN: 4020772090005
Herstellernummer: 90001
AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 4 , alpha: 95° , Andrückschraube: M4 x 25 , B: 31 , C: 8,5-13,5 , D: 4,5 , E: 14 , F: 5,5 , F1: 0,5 kN, F2: 0,7 kN, Gewicht: 60 g, Größe: 0 , H: 18,0 , H1: 81,0 , HW max.: 3,5 , HW min.: -1,5 , I: 8 , K: 5,5 , L1: 49 , L2: 50 , M: 23,0 , N: 32 , P: 22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 22
M 23,0
N 32
L2 50
I 8
C 8,5-13,5
Ø 4,5
E 14
alpha 95 Grad
Andrückschraube M4 x 25
A 4
B 31
F 5,5
HW max 3,5
H 18,0
H1 81,0
HW min -1,5
L1 49
K 5,5
F1 (kN) 0,5
F2 (kN) 0,7
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen