AMF Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF

Artikelnummer:  
Z00296731 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
90019 
Marke:  
AMF 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

16,47 €

Netto 13,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 5
Andrückschraube M5 x 30
B 39
C 16,0
E 18
F 6,0
F1 0,6 Kilonewton
F2 1,1 Kilonewton
Größe 1
H 19,0
H1 98,5
HW max 2,0
HW min -4,0
I 10
K 5,5
L1 61
L2 59
M 22,5-26,0
N 35
P 27
alpha 95 Grad
Ø 4,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 5 , alpha: 95° , Andrückschraube: M5 x 30 , B: 39 , C: 16,0 , D: 4,5 , E: 18 , F: 6,0 , F1: 0,6 kN, F2: 1,1 kN, Gewicht: 105 g, Größe: 1 , H: 19,0 , H1: 98,5 , HW max.: 2,0 , HW min.: -4,0 , I: 10 , K: 5,5 , L1: 61 , L2: 59 , M: 22,5-26,0 , N: 35 , P: 27
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben