Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF

Artikelnummer: Z00296733
EAN: 4020772090036
Herstellernummer: 90035
AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Inkl. Steuern: 25,60 € VE 1 Stück Netto 21,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 8 , alpha: 105° , alpha*: 60° , Andrückschraube: M8 x 45 , B: 79 , C: 20,0 , D: 7,5 , E: 37 , F: 19,0 , F1: 1,2 kN, F2: 2,5 kN, Gewicht: 410 g, Größe: 3 , H: 33,0 , H1: 186,0 , HW max.: 11,0 , HW min.: 2,0 , I: 18 , K: 7,5 , L1: 112 , L2: 112 , M: 32,5 , N: 46 , P: 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 35
M 32,5
N 46
L2 112
I 18
C 20,0
Ø 7,5
E 37
alpha 105 Grad
alpha Grad 60 Grad
Andrückschraube M8 x 45
A 8
B 79
F 19,0
HW max 11,0
H 33,0
H1 186,0
HW min 2,0
L1 112
K 7,5
F1 (kN) 1,2
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen