AMF Senkr.-Spanner 6800 Gr.4 AMF

Artikelnummer:  
Z00296734 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
90043 
Marke:  
AMF 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

32,56 €

Netto 27,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 10
Andrückschraube M8 x 65
B 101
C 32,0
E 54
F 16,0
F1 1,7 Kilonewton
F2 3,0 Kilonewton
Größe 4
H 42,5
H1 221,0
HW max 22,5
HW min -6,0
I 20
K 13,0
L1 141
L2 130
M 43,5-46,5
N 64
P 53
alpha 105 Grad
alpha Grad 60 Grad
Ø 8,6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 10 , alpha: 105° , alpha*: 60° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 101 , C: 32,0 , D: 8,6 , E: 54 , F: 16,0 , F1: 1,7 kN, F2: 3,0 kN, Gewicht: 630 g, Größe: 4 , H: 42,5 , H1: 221,0 , HW max.: 22,5 , HW min.: -6,0 , I: 20 , K: 13,0 , L1: 141 , L2: 130 , M: 43,5-46,5 , N: 64 , P: 53
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben