Senkr.-Spanner 6800NI GR.0 rostfrei AMF

Artikelnummer: Z00296737
EAN: 4020772095000
Herstellernummer: 95000
Senkr.-Spanner 6800NI GR.0 rostfrei AMF
Inkl. Steuern: 25,30 € VE 1 Stück Netto 21,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 4 , alpha: 95° , Andrückschraube: M4 x 25 , B: 31 , C: 8,5-13,5 , D: 4,5 , E: 14 , F: 5,5 , F1: 0,5 kN, F2: 0,7 kN, Gewicht: 60 g, Größe: 0 , H: 18,0 , H1: 81,0 , HW max.: 3,5 , HW min.: -1,5 , I: 8 , K: 5,5 , L1: 49 , L2: 50 , M: 23 , N: 32 , P: 22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 25
Ø 4,5
HW min -1,5
F1 0,5 Kilonewton
M 23
F2 0,7 Kilonewton
E 14
I 8
P 22
Größe 0
H1 81,0
C 8,5-13,5
HW max 3,5
K 5,5
alpha 95 Grad
H 18,0
F 5,5
L2 50
B 31
A 4
N 32
L1 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen