Senkr.-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF

Artikelnummer: Z00296738
EAN: 4020772095024
Herstellernummer: 95026
Senkr.-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Inkl. Steuern: 28,88 € VE 1 Stück Netto 24,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 5 , alpha: 95° , Andrückschraube: M5 x 30 , B: 39 , C: 16,0 , D: 4,5 , E: 18 , F: 6,0 , F1: 0,6 kN, F2: 1,1 kN, Gewicht: 105 g, Größe: 1 , H: 19,0 , H1: 98,5 , HW max.: 2,0 , HW min.: -4,0 , I: 10 , K: 5,5 , L1: 61 , L2: 59 , M: 24 , N: 35 , P: 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 27
M 24
N 35
L2 59
I 10
C 16,0
Ø 4,5
E 18
alpha 95 Grad
Andrückschraube M5 x 30
A 5
B 39
F 6,0
HW max 2,0
H 19,0
H1 98,5
HW min -4,0
L1 61
K 5,5
F1 (kN) 0,6
F2 (kN) 1,1
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen