Senkr.-Spanner 6802 Gr.4 AMF

Artikelnummer: Z00296744
EAN: 4020772090241
Herstellernummer: 90241
AMF
Senkr.-Spanner 6802 Gr.4 AMF
Inkl. Steuern: 34,14 € VE 1 Stück Netto 28,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 10 , alpha: 105° , alpha*: 60° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 101 , C: 32,0 , D: 8,6 , E: 54 , F: 16 , F1: 1,7 kN, F2: 3,0 kN, Gewicht: 630 g, Größe: 4 , H: 65 , H1: 244,0 , HW max.: 45,5 , HW min.: 16,5 , I: 20 , K: 13,0 , L1: 141 , L2: 130 , M: 55,5 , N: 35 , O: 8 , P: 53 , Spannarmlänge: 140 mm, Spannhebellänge: 252 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 53
O 8
Spannarmlänge mm 140
Spannhebellänge mm 252
M 55,5
N 35
L2 130
I 20
C 32,0
Ø 8,6
E 54
alpha 105 Grad
alpha Grad 60 Grad
Andrückschraube M8 x 65
A 10
B 101
F 16
HW max 45,5
H 65
H1 244,0
HW min 16,5
L1 141
K 13,0
F1 (kN) 1,7
F2 (kN) 3,0
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen