Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF

Artikelnummer: Z00296748
EAN: 4020772090326
Herstellernummer: 90324
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Inkl. Steuern: 21,66 € VE 1 Stück Netto 18,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkrechtspanner mit Winkelfuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden. Attribute: A: 6 , alpha: 105° , alpha*: 60° , Andrückschraube: M6 x 35 , B: 41,0 , C: 20 , D: 6,1 , E: 25 , F: 6 , F1: 1,0 kN, F2: 1,2 kN, Gewicht: 220 g, Größe: 2 , H: 60 , H1: 167 , HW max.: 15,5 , HW min.: 7,5 , I: 12 , K: 6 , L1: 77 , L2: 81 , M: 25,5 , N: 37,0 , O: 5 , P: 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 32
O 5
M 25,5
N 37,0
L2 81
I 12
C 20
Ø 6,1
E 25
alpha 105 Grad
alpha Grad 60 Grad
Andrückschraube M6 x 35
A 6
B 41,0
F 6
HW max 15,5
H 60
H1 167
HW min 7,5
L1 77
K 6
F1 (kN) 1,0
F2 (kN) 1,2
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen