Spannelement Nr.6493 25 horizontal

Artikelnummer: Z00043146
EAN: 4020772070687
Herstellernummer: 70680
AMF
Spannelement Nr.6493 25 horizontal
Inkl. Steuern: 65,41 € VE 1 Stück Netto 54,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung: Niederhaltespanner drehen sich um eine Excenterwelle, die die Spannkraft liefert · Sie können nach allen Richtungen hin spannen · Spannelement (1 starrer Anschlag) erlaubt ein gutes Anlegen des Werkstückes an die Anschläge B=20mm C=-mm D=5mm E=15¹mm F=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 2,5
Spannkraft (N) 4000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen