Spannelement Nr.6493 75 horizontal

Artikelnummer: Z00043147
EAN: 4020772070694
Herstellernummer: 70698
Spannelement Nr.6493 75 horizontal
Inkl. Steuern: 68,78 € VE 1 Stück Netto 57,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung: Niederhaltespanner drehen sich um eine Excenterwelle, die die Spannkraft liefert · Sie können nach allen Richtungen hin spannen · Spannelement (1 starrer Anschlag) erlaubt ein gutes Anlegen des Werkstückes an die Anschläge B=20mm C=2,5mm D=10mm E=15¹mm F=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 7,5
Spannkraft (N) 4000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen