Spannelementesatz M8 Kunststoff AMF

Artikelnummer: Z00296541
EAN: 4020772083106
Herstellernummer: 83105
Spannelementesatz M8 Kunststoff AMF
Inkl. Steuern: 493,90 € VE 1 Stück Netto 415,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen, sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: - Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl - Korrosionsbeständig gegen Handschweiß - Sehr leichte Handhabung - Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung - Vielseitig kombinierbar Attribute: Abmessung L x B x H: 440 x 370 x 50 mm, Gewicht: 1740 g, Größe: 8 , M: M8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M8
Abmessung (L x B x H) (mm) 440 x 370 x 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen