Spannkettensatz Nr.6540 16 AMF

Artikelnummer: Z00043194
EAN: 4020772087623
Herstellernummer: 87627
Spannkettensatz Nr.6540 16 AMF
Inkl. Steuern: 978,14 € VE 1 Stück Netto 821,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannhaken und Gegenhalter vergütet · Kette aus Vergütungsstahl · Befestigung für T-Nuten Nr. 6541 bitte separat bestellen bestehend aus: · Spannhaken · Gegenhalter · 4 verschieden langen Kettensegmenten · 4 Verschlussgliedern mit Splinten zum Verbinden · 6 einrastbare Kunststoffelemente (zur Werkstückschonung) Gesamtlänge M12 = 1302 mm, Gesamtlänge M16 = 1829 mm Anwendung: Zum Aufspannen von vorwiegend zylindrischen Teilen, wie zum Beispiel Ventilkörper, Flanschen, Pumpengehäusen, Kolben usw. Sowohl auf dem Maschinentisch, als auch auf Aufspann-Paletten einsetzbar. Die Voreinstellung der Kettenlänge und der Spannkraft erfolgt am Gegenhalter mittels Rändelmutter. Anschließend wird am Spannhaken das erforderliche Drehmoment für die Spannkraft aufgebracht. Die Anbringung der Kunststoffdruckstücke dient zur Schonung der Oberfläche. Vorteil: · Gleichmäßige Druckverteilung verringert die Verformung des Werkstückes · Werkstückschonung durch in die Kettenglieder einrastbare Kunststoffelemente · Großer Verstellbereich (Spannhub) am Gegenhalter und Spannhaken A=37mm B=44mm C=25mm E1=64mm E2=70mm H1 min. - H1 max.=117 - 162mm H2 min. - H2 max.=140 - 170mm M=33mm N=21mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 18, 20, 22, 24
Spannhub S2 (mm) 30
Spannhub S1 (mm) 45
Schraube M16
Spannkraft (kN) 40
SW (mm) 46
Drehmoment max. (N.m) 100
F1 (mm) 29
F2 (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen