Stützverlängerung Nr.6312S M16x90 AMF

Artikelnummer: Z00042650
EAN: 4020772079895
Herstellernummer: 79897
Stützverlängerung Nr.6312S M16x90 AMF
Inkl. Steuern: 31,17 € VE 1 Stück Netto 26,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl verzinkt und vergütet · Stützschraube vergütet · Festigkeitsklasse 8.8 · bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben Anwendung: Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe auf den Gegenhalter des Krokodils geschraubt Vorteil: Stufenloses Verstellen der Spannhöhen A=20mm B=40mm C=50mm D1=42mm E=60mm H=13 - 73mm K=13mm LS=90mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale M16x90
Norm/Typ/Modell Nr.6312S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen