Stufenpratze mit Rastertreppe, T-Nutenmaß 12, 30-75

Artikelnummer: Z00424245
EAN: 4020772074722
Stufenpratze mit Rastertreppe, T-Nutenmaß 12, 30-75
Inkl. Steuern: 112,99 € VE 1 Stück Netto 94,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenpratzen mit Rastertreppe

Ausführung: Aus Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8. Anwendung: Diese Stufenspannpratze ist als Spanneinheit schnell einsatzbereit. Die Feinabstufung der Rastentreppe ermöglicht ein schnelles Anpassen an jede Werkstückhöhe bis 195 mm. Durch die kompakte Bauweise benötigt die Stufenpratze wenig Platz auf dem Maschinentisch.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 15
S mm 1,25
B mm 34
T-Nutenmaß 12 Millimeter
L 112 Millimeter
h mm 30 - 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen