Tiefspannbacke Nr.6499 12 m.Exzenterhebel

Artikelnummer: Z00043172
EAN: 4020772073169
Herstellernummer: 73163
AMF
Tiefspannbacke Nr.6499 12 m.Exzenterhebel
Inkl. Steuern: 133,17 € VE 1 Stück Netto 111,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gehärtet und im Brünierton angelassen · schnelles Spannen mittels Exzenterhebel · kein Umspannen durch niedrige Bauhöhe · das Werkstück wird durch den beweglichen Spannbacken gleichzeitig an den Festanschlag und die Auflage gedrückt B=48mm C=4mm L1=200mm L2=160mm M=M10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 12
F1 (mm) 9
F2 (mm) 0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen