AMF Treppenbock, DIN 6318, Größe 230 mm, 192,5-230 mm

Artikelnummer: Z00445427
EAN: 4020772071400
AMF Treppenbock, DIN 6318, Größe 230 mm, 192,5-230 mm
Inkl. Steuern: 46,98 € VE 1 Stück Netto 39,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Treppenböcke

Ausführung: Auflage 50 mm breit, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied, aus Maschinenguss, lackiert, Standfläche und Treppen plangefräst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 110,0
B mm 70
Größe mm 230 Millimeter
h-H 192,5 - 230 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen