Treppenbock, DIN 6318, Größe 320 mm, 282,5-230 mm

Artikelnummer: Z00445429
EAN: 4020772071424
AMF
Treppenbock, DIN 6318, Größe 320 mm, 282,5-230 mm
Inkl. Steuern: 74,10 € VE 1 Stück Netto 62,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Treppenböcke

Ausführung: Auflage 50 mm breit, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied, aus Maschinenguss, lackiert, Standfläche und Treppen plangefräst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 120,0
B mm 80
h-H (mm) 282,5 - 320
Größe (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen