AMF Treppenbock, DIN 6318, Größe 50 mm, 12,5-50 mm

Artikelnummer: Z00445423
EAN: 4020772071363
AMF Treppenbock, DIN 6318, Größe 50 mm, 12,5-50 mm
Inkl. Steuern: 15,66 € VE 1 Stück Netto 13,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Treppenböcke

Ausführung: Auflage 50 mm breit, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied, aus Maschinenguss, lackiert, Standfläche und Treppen plangefräst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h-H 12,5 - 50 Millimeter
B mm 50
Größe mm 50 Millimeter
A mm 42,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen