Treppenbock DIN6318 185 AMF

Artikelnummer: Z00042732
EAN: 4020772071394
Herstellernummer: 71399
AMF
Treppenbock DIN6318 185 AMF
Inkl. Steuern: 43,86 € VE 1 Stück Netto 36,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied · Maschinenguss, lackiert · Standfläche und Treppen plangefräst A=105mm B1=65mm B2=50mm H max.=185mm H min.=147,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen