Treppenbock DIN6318 275 AMF

Artikelnummer: Z00042734
EAN: 4020772071417
Herstellernummer: 71415
AMF
Treppenbock DIN6318 275 AMF
Inkl. Steuern: 59,17 € VE 1 Stück Netto 49,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied · Maschinenguss, lackiert · Standfläche und Treppen plangefräst A=115mm B1=75mm B2=50mm H max.=275mm H min.=237,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen