AMF Vakuumspannplatte Nr.7800X L.150xB.150xR.12,5mm

Artikelnummer:  
Z00042319 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
375717 
Marke:  
AMF 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.035,20 €

Netto 869,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ansaugstellen 1
Betriebsdruck 3,5-6,0 Bar (Luftdruck)
Vakuum max. 93 Prozent
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schnelle und sichere Spannmethode zum Spannen von unterschiedlichsten Werkstücken · bestens geeignet zum Spannen von Metallen, Ne-Metalle, Kunststoffen und Holz, mit glatter bis rauer Oberflächenbeschaffenheit · Anwendung: Das Erzeugen eines Vakuums mit Hilfe der integrierten Venturidüsentechnik oder mit einer externen Vakuumpumpe spannt die zu bearbeitenden Werkstücke · geichzeitige Spannung und Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstücken durch individuelle Feldeinteilung möglich · Einlegen der Dichtschnur ermöglicht die Festlegung ein oder mehrerer Felder für die gewünschte Werkstückgröße · alle Ansaugstellen sind miteinander verbunden · einfache Positionierung durch Bohrungen für Anschlagstifte oder durch seitliche höhenverstellbare Exzenteranschläge · seitliche Nuten und Befestigungsbohrungen ermöglichen die Befestigung der Vakuumspannplatte auf einer Grundplatte · problemlose Kombination der Vakuumspannplatte mit dem AMF Nullpunktspannsystem Zero Point. Vorteile: Betrieb der Spannplatte mit Druckluft mit integrierter Venturidüse oder externer Vakuumpumpe · geringer Druckluftverbrauch, dadurch geringe Betriebskosten · mehrere Ansaugstellen ermöglichen eine flexible Feldeinteilung und Spannung von mehreren Teilen · Kombination mehrerer Vakuumplatten möglich · hohe Haltekräfte · universell einsetzbar · hoher Reibbeiwert · sicheres Spannen von unbearbeiteten Werkstücken · verzug- und schwingungsfreie Fünf-Seiten-Bearbeitung Hinweis: Betrieb nur mit getrockneter, gefilterter und nicht geölter Druckluft · max. Saugvolumen gegen Atmosphäre: 21,8 l/min. · Betriebsdruck für max. Saugvolumen: 3,5 bar B=150mm H=40mm L=150mm R=12,5mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben