Vakuumspannplatte Nr.7800X L.200xB.300xR.12,5mm

Artikelnummer: Z00042320
EAN: 1234
Herstellernummer: 375733
Vakuumspannplatte Nr.7800X L.200xB.300xR.12,5mm
Inkl. Steuern: 1.856,73 € VE 1 Stück Netto 1.560,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

schnelle und sichere Spannmethode zum Spannen von unterschiedlichsten Werkstücken · bestens geeignet zum Spannen von Metallen, Ne-Metalle, Kunststoffen und Holz, mit glatter bis rauer Oberflächenbeschaffenheit · Anwendung: Das Erzeugen eines Vakuums mit Hilfe der integrierten Venturidüsentechnik oder mit einer externen Vakuumpumpe spannt die zu bearbeitenden Werkstücke · geichzeitige Spannung und Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstücken durch individuelle Feldeinteilung möglich · Einlegen der Dichtschnur ermöglicht die Festlegung ein oder mehrerer Felder für die gewünschte Werkstückgröße · alle Ansaugstellen sind miteinander verbunden · einfache Positionierung durch Bohrungen für Anschlagstifte oder durch seitliche höhenverstellbare Exzenteranschläge · seitliche Nuten und Befestigungsbohrungen ermöglichen die Befestigung der Vakuumspannplatte auf einer Grundplatte · problemlose Kombination der Vakuumspannplatte mit dem AMF Nullpunktspannsystem Zero Point. Vorteile: Betrieb der Spannplatte mit Druckluft mit integrierter Venturidüse oder externer Vakuumpumpe · geringer Druckluftverbrauch, dadurch geringe Betriebskosten · mehrere Ansaugstellen ermöglichen eine flexible Feldeinteilung und Spannung von mehreren Teilen · Kombination mehrerer Vakuumplatten möglich · hohe Haltekräfte · universell einsetzbar · hoher Reibbeiwert · sicheres Spannen von unbearbeiteten Werkstücken · verzug- und schwingungsfreie Fünf-Seiten-Bearbeitung Hinweis: Betrieb nur mit getrockneter, gefilterter und nicht geölter Druckluft · max. Saugvolumen gegen Atmosphäre: 21,8 l/min. · Betriebsdruck für max. Saugvolumen: 3,5 bar B=300mm H=40mm L=300mm R=12,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum (%) max. 93
Ansaugstellen 3
Betriebsdruck (bar) 3,5-6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen