Vakuumspannplatte R.25mm 150x150x1 AMF

Artikelnummer: Z00296910
EAN: 4020772375102
Herstellernummer: 375105
Vakuumspannplatte R.25mm 150x150x1 AMF
Inkl. Steuern: 719,28 € VE 1 Stück Netto 604,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raster 25 x 25 mm/3962 Vakuumspannplatte R.25mm 150x150x1 AMF.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße L x B x H (mm) 150 x 150 x 40
max Vakuum 93
Anzahl der Ansaugstellen 1
Betriebsdruck (bar) 3,5-6,0
Gewicht (kg) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen